SUPER-STRUT Kênh khe cắm B1400HS2FT2INPG, Kích thước 1/2 inch, Chiều dài 2.2 feet, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh |
Độ sâu | 13 / 16 " |
Kết thúc | Tiền mạ kẽm |
Đánh giá | 14 |
Chiều dài | 2.2 ft. |
Vật chất | Thép |
Kích thước khe | 9 / 16 " |
Chiều rộng | 1-5 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Đánh giá | Chiều dài | Vật chất | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200SL GD 120.00 | 1.62 " | Gói Vàng | 1.625 " | Mạ vàng | 12 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 1-5/8" | €134.98 | RFQ
| |
FS-500SL GD 120.00 | 1.62 " | Gói Vàng | 13 / 16 " | Mạ vàng | 14 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 13/16" | €87.71 | RFQ
| |
A1200HS-10SS | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | - | 12 | 10 " | Thép không gỉ | - | - | RFQ
| |
A1200HS-6 | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | Mạ vàng | 12 | 6" | Thép | - | - | RFQ
| |
A1200HS-20WH | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | Bột Urethane trắng | 12 | 20 ft. | Thép | - | - | RFQ
| |
A1200HS-20-PG | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | Tiền mạ kẽm | 12 | 20 ft. | Thép | - | - | RFQ
| |
A1200HS-20-HDG | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | Mạ kẽm nhúng nóng | 12 | 20 ft. | Thép | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.