SUPER-STRUT Khớp nối góc AB214EG, 90 độ, mạ điện
Khoản mục: CF4XWK
phần: AB214EG
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Góc phù hợp |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Điện mạ kẽm |
Chiều cao | 4-1 / 8 " |
Chiều dài | 3 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng lỗ | 5 |
Chiều rộng | 1-5 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Số lượng lỗ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB216 | - | 4-1 / 8 " | - | Thép | 5 | 3-1 / 2 " | - | RFQ
| |
X204 | Mạ vàng | 3-3 / 4 " | - | Thép | 4 | 6-5 / 8 " | - | RFQ
| |
AB-227SS-316 | - | - | 3" | Thép không gỉ | 2 | - | - | RFQ
| |
AB-203SS-316 | - | - | 1-5 / 8 " | Thép không gỉ | - | - | - | RFQ
| |
X299EG | Điện mạ kẽm | 2-5 / 8 " | 1-5 / 8 " | Thép | 2 | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
X204HDG | - | 3-3 / 4 " | 6-3 / 8 " | Thép | - | 1-7 / 8 " | - | RFQ
| |
X201HDG | Mạ kẽm nhúng nóng | - | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.