SUPER-STRUT Đai ốc lò xo A100-3/4, kích thước 3/4 inch
Khoản mục: CF4YXZ
phần: A100-3 / 4
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | hạt mùa xuân |
Kết thúc | Điện mạ kẽm |
Chiều cao | 0.358 " |
bên trong Kích thước | 7.5 x 5.25 x 3.75 |
Vật chất | Thép |
Kích thước chủ đề | 3/4 - 10 " |
Loại sợi | UNC |
Chiều rộng | 1.338 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc | Mục | Vật chất | Kích thước máy | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A100-3 / 8AL | Mạ vàng | hạt mùa xuân | Thép | - | - | - | RFQ
|
A100-M8SS6C-SP | - | hạt mùa xuân | - | - | - | - | RFQ
|
A100-M8EG | - | hạt mùa xuân | - | - | - | - | RFQ
|
A100-7 / 8 | Điện mạ kẽm | hạt mùa xuân | Thép | - | 7/8 - 9 " | - | RFQ
|
A100-5 / 8SS | - | hạt mùa xuân | Thép không gỉ | 5 / 8 " | - | - | RFQ
|
A100-5 / 16-SS | - | hạt mùa xuân | Thép không gỉ | - | 5 / 16-18 | - | RFQ
|
A100-1 / 4AL | - | hạt mùa xuân | Aluminium | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.