Condor 35kv06 | Dây cứu sinh tự rút lại | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CONDOR 35KV06 Đầu nối móc carabiner bằng nhôm tự rút dây cứu sinh | AH4TTG

CONDOR 35KV06 Đường dây nóng tự rút dây nối bằng nhôm kết nối Carabiner

Trong kho
Khoản mục: AH4TTG phần: 35KV06
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
€607.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường dây nóng tự rút lại
Mở cổng móc Anchorage2.5 "
Hệ thống phanhBộ hấp thụ năng lượng bên ngoài
MàuĐen
Khai thác cổng móc35 / 64 "
Vật liệu vỏNylon
Chiều dài6"
Chất liệu dây chuyềnHPPE, Web hỗn hợp Polyester
Khóa loại móc kết nối neo(2) Móc cốt thép
Khóa kết nối khai thác loại mócCarabiner thép với kẹp căn chỉnh
Số lượng chân2
Chiều rộng dây đeo3 / 4 "
Độ bền kéo3000 lbs.
Chỉ báo tải trực quan
Cân nặng có khả năng130 đến 310 lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhóa kết nối khai thác loại mócMở cổng móc AnchorageKhai thác cổng mócSố lượng chânCân nặng có khả năngVật liệu vỏMụcChiều dàiGiá cả
CONDOR 22RT98 Dây cứu sinh tự rút 20 Feet 310 Lb. | AB6YMC Pobierz Symulator szkoły zwierząt. dziewczyny i życie zwierząt 22 APK dla Androida 98Tải chỉ báo xoay Carabiner7 / 8 "3 / 4 "1310 lbNylonĐường dây nóng tự rút lại20ft.€1,163.95
CONDOR 22RT99 Đường dây nóng tự rút 30 feet 310 Lb. | AB6YMD Pobierz Symulator szkoły zwierząt. dziewczyny i życie zwierząt 22 APK dla Androida 99Tải chỉ báo xoay Carabiner7 / 8 "3 / 4 "1310 lbNylonĐường dây nóng tự rút lại30ft.€915.46
CONDOR 22RU01 Dây cứu sinh tự rút 50 Feet 310 Lb. | AF7WVZ 22RU01Xoay Xoay Khóa Carabiner7 / 8 "3 / 4 "1310 lbNylonĐường dây nóng tự rút lại50ft.€2,601.22
CONDOR 35KU97 Móc khóa bằng thép tự rút dây dẫn 5000 lb Carabiner | AH4TRY 35KU975000 lb. Carabiner thép định mức55 / 64 "61 / 64 "1130 đến 310 lb.NylonĐường dây nóng tự rút lại6"€262.29
CONDOR 35KU98 Móc thép thanh thép rút dây tự rút 5000 lb Carabiner | AH4TRZ 35KU985000 lb. Carabiner thép định mức2.5 "61 / 64 "1130 đến 310 lb.NylonĐường dây nóng tự rút lại6"€306.78
CONDOR 35KU99 Móc treo dây an toàn tự rút bằng nhôm Carabiner 5000 lb | AH4TTA 35KU995000 lb. Carabiner thép định mức51 / 64 "61 / 64 "1130 đến 310 lb.NylonĐường dây nóng tự rút lại6"€305.24
CONDOR 35KV01 Móc thép cây nhôm tự rút dây an toàn 5000 lb Carabiner | AH4TTB 35KV015000 lb. Carabiner thép định mức2.5 "61 / 64 "1130 đến 310 lb.NylonĐường dây nóng tự rút lại6"€345.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CONDOR 35KV06 Đường dây nóng tự rút dây nối bằng nhôm kết nối Carabiner
€607.49 /đơn vị