Super-strut 701 1 1/8 | Dây đeo ống Od 1 1/8 inch vàng | 2hch2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SUPER-STRUT 701 1 1/8 Od Tubing Strap 1 1/8 inch vàng | AC2ABP 2HCH2

SUPER-STRUT 701 1 Dây đeo ống 1/8 Od 1 Vàng 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2ABP phần: 701 1 1/8Tham chiếu chéo: 2HCH2
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
€4.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChannel OD ống Strap
MàuGói Vàng
Kích thước ống dẫn1-1 / 8 "
Kết thúcMạ vàng
Đánh giá14 đo
Chiều dài1.28ft.
Vật chấtThanh thép cacbon cán nóng
Kích thước máy1 1 / 8 "
Độ dày thép1/4 Trong.
bề dầy14Ga.
KiểuTải trọng thiết kế 1000 Lbs.
UPC616013138267
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnbề dầyKiểuChiều rộngGiá cả
SUPER-STRUT 701 5/8 Od Tubing Strap 5/8 inch Vàng | AC2ABM 2HCG9 701 5 / 85 / 8 "14Ga.Tải trọng thiết kế 750 Lbs.1.92 "€3.91
SUPER-STRUT 701 7/8 Od Tubing Strap vàng 7/8 inch | AC2ABN 2HCH1 701 7 / 87 / 8 "14Ga.Tải trọng thiết kế 750 Lbs.2.16 "€3.68
SUPER-STRUT 701 1 Dây đeo ống 3/8 Od 1 Vàng 3/8 inch | AC2ABQ 2HCH3 701 1 3 / 81-3 / 8 "14Ga.Tải trọng thiết kế 1000 Lbs.2.73 "€5.17
SUPER-STRUT 701 1 Dây đeo ống 5/8 Od 1 Vàng 5/8 inch | AC2ABR 2HCH4 701 1 5 / 81-5 / 8 "14Ga.Tải trọng thiết kế 1000 Lbs.2.97 "€6.76
SUPER-STRUT 701 2 1/8 Od Tubing Strap 2 1/8 inch vàng | AC2ABT 2HCH5 701 2 1 / 82-1 / 8 "12Ga.Tải trọng thiết kế 1300 Lbs.3.55 "€8.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPER-STRUT 701 1 Dây đeo ống 1/8 Od 1 Vàng 1/8 inch
€4.17 /đơn vị