Supco Sl300th | Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ và độ ẩm | 4lwx3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy ghi dữ liệu SUPCO SL300TH Nhiệt độ và Độ ẩm | AD8RFF 4LWX3

SUPCO SL300TH Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ và Độ ẩm

Trong kho
Khoản mục: AD8RFF phần: SL300THTham chiếu chéo: 4LWX3
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
€186.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình ghi dữ liệu thu nhỏ
tính chính xác+/- 1 độ F Nhiệt độ, +/- 2% RH
Tuổi thọ pin6 năm
tương thích vớiWindows 2000, XP, Vista
Độ sâu0.5 "
Chiều cao3"
Giao thứcUSB
Phạm vi độ ẩm tương đối0 để 99%
Lưu trữ điểm mẫu21 KB
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 158 độ
Các khoảng thời gian1 giây đến 18 giờ
KiểuNhiệt độ và độ ẩm
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS9025801000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácĐộ sâuChiều caoMụcNhiệt độ. Phạm viKiểuChiều rộngGiá cả
Máy ghi dữ liệu mini SUPCO SL300T Nhiệt độ -40 đến 160f | AB3JAN 1TMR4 SL300T+/- 1 độ F1.5 "0.5 "Trình ghi dữ liệu nhỏ-40 độ đến 160 độNhiệt độ3"€117.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPCO SL300TH Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ và Độ ẩm
€186.60 /đơn vị