Sugatsune Sn-95/m | Tay Kéo Cạnh Inox 304 | 4ww5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tay cầm kéo cạnh SUGATSUNE SN-95 / M Thép không gỉ 304 | AE2EAP 4WRW5

SUGATSUNE Tay kéo cạnh SN-95/M Inox 304

Trong kho
Khoản mục: AE2EAP phần: SN-95 / MTham chiếu chéo: 4WRW5
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
€25.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo cạnh
MàuTự nhiên
Kết thúcđánh bóng
Nắm chặt Dia.3 / 32 "
Chiều cao tay cầm3 / 4 "
Chiều dài tay cầm3-47 / 64 "
Độ dày tay cầm3 / 32 "
phần cứngBao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chất304 thép không gỉ
Kiểu lắpLỗ ren
Chiều dài tổng thể3 47 / 64 "
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Chiếu1.5 "
Kích thước vít3.1 x 20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8302423065
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểChiếuKích thước vítGiá cả
Tay cầm kéo cạnh SUGATSUNE SN-150 / M Thép không gỉ 304 | AE2EAL 4WRW2 SN-150 / M5 29 / 32 "1.5 "1.5 "3.1 x 20€36.53
Tay cầm kéo cạnh SUGATSUNE SN-50 / M Thép không gỉ 304 | AE2EAM 4WRW3 SN-50 / M1 31 / 32 "1.5 "1.5 "3.1 x 20€17.22
Tay cầm kéo cạnh SUGATSUNE SN-70 / M Thép không gỉ 304 | AE2EAN 4WRW4 SN-70 / M2.75 "1.5 "1.5 "3.1 x 20€20.59
Tay cầm kéo cạnh SUGATSUNE SND-120 / M, thép không gỉ 304, chiều dài 4-23/32 ", chiều rộng 2-23/64" | AE2EAQ 4WRW6 SND-120 / M4-23 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "3.5 x 20€50.35
Tay cầm kéo cạnh SUGATSUNE SND-150 / M Thép không gỉ 304 | AE2EAR 4WRW7 SND-150 / M5 29 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "3.5 x 20€59.33
Tay cầm kéo cạnh SUGATSUNE SND-95 / M Thép không gỉ 304 | AE2EAV 4WRX1 SND-95 / M3 47 / 64 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "3.5 x 20€44.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUGATSUNE Tay kéo cạnh SN-95/M Inox 304
€25.99 /đơn vị