Sturtevant Richmont 810014 | Cờ lê mô-men xoắn đầu có thể hoán đổi cho nhau Cw/ccw | 36wd73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STURTEVANT RICHMONT 810014 Cờ lê mô men xoắn đầu hoán đổi Cw / ccw | AG6PDK 36WD73

STURTEVANT RICHMONT 810014 Cờ lê mô-men xoắn đầu có thể hoán đổi cho nhau Cw/ccw

Trong kho
Khoản mục: AG6PDK phần: 810014Tham chiếu chéo: 36WD73
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
€282.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn đầu hoán đổi được
tính chính xác+/- 4% giá trị đặt trước
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩa1/4, 3/8, 1/2", 13, 18, 21, 22, 24mm
HandleKhông có tay cầm tùy chỉnh trượt
Vật chấtThép
Loại đo lườngInch-Pound
Chiều dài tổng thể15 15 / 16 "
Tăng quy mô chínhCài đặt trước tùy chỉnh
Phạm vi quy mô chính1800 in.- lb.
RotationCW / CCW
Tăng quy mô phụKhách hàng đặt trước
Phạm vi quy mô thứ cấpKhách hàng đặt trước
Cài đặtNhà máy hoặc Khách hàng
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyXung lực thính giác và xúc giác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)48.9
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểPhạm vi quy mô chínhGiá cả
STURTEVANT RICHMONT 810016 Cờ lê mô men xoắn đầu hoán đổi được 8-13 / 16 | AG6PDL 36WD74 8100168 13 / 16 "300 in.- lb.€286.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810014 Cờ lê mô-men xoắn đầu có thể hoán đổi cho nhau Cw/ccw
€282.29 /đơn vị