STRUCTURAL PLASTICS Bộ đế kệ S9624B
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá lưu trữ hàng loạt |
Sức chứa trên mỗi kệ | 680 lb |
Màu | Đen |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Bằng phẳng |
Chiều cao | 27 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Nhựa HDPE đúc |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.94 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.75 |
Mã HS | 9403704031 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng kệ | Sức chứa trên mỗi kệ | Độ sâu | Chiều rộng | Kết thúc | Chiều cao | Mục | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4824B | 2 | 344 lb | 24 " | 48 " | Bằng phẳng | 27 " | Giá lưu trữ hàng loạt | 688 lb | €282.44 | ||
S4824x3 | 3 | 344 lb | 24 " | 48 " | Bằng phẳng | 51 " | Giá lưu trữ hàng loạt | 1032 lb | €467.05 | ||
S4824x4 | 4 | 344 lb | 24 " | 48 " | Bằng phẳng | 75 " | Giá lưu trữ hàng loạt | 1376 lb | €656.93 | ||
S9624X4 | 4 | 680 lb | 24 " | 96 " | Bằng phẳng | 75 " | Giá lưu trữ hàng loạt | 2700 lb | €782.46 | RFQ
| |
S9624X3 | 3 | 680 lb | 24 " | 96 " | Bằng phẳng | 51 " | Giá lưu trữ hàng loạt | 2025 lb | €586.46 | RFQ
| |
S9616X4 | 4 | 450 lb | 16 " | 96 " | Bằng phẳng | 75 " | Giá lưu trữ hàng loạt | 1800 lb | €707.14 | RFQ
| |
S9616X3 | 3 | 450 lb | 16 " | 96 " | Bằng phẳng | 51 " | Giá lưu trữ hàng loạt | 1350 lb | €492.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.