Cà vạt chắc chắn U70555.025.0175 | Vít bê tông lục giác, Đường kính neo 1/4 inch, Chiều dài 1-3/4 inch, 100pk | 4xfy2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0175 Hex Concrete Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 1-3/4 Inch Length, 100Pk | AE2GND 4XFY2

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0175 Vít bê tông lục giác, đường kính neo 1/4 inch, chiều dài 1-3/4 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AE2GND phần: U70555.025.0175Tham chiếu chéo: 4XFY2
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
€100.55 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBê tông / Vít neo
Neo Dia.1 / 4 "
Kích thước mũi khoan3 / 16 "
Kiểu đầuHex
Chiều dài1.75 "
Vật chất410 thép không gỉ, mạ kẽm
Tối đa Độ dày làm việc3 / 4 "
Min. Nhúng1"
KiểuBê tông và nề
Lực cắt cuối cùng (Lb.)760 Lbs.
Căng thẳng tối đa (Lbs.)600 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0175 Vít bê tông lục giác, đường kính neo 1/4 inch, chiều dài 1-3/4 inch, 100Pk
€100.55 /đóng gói