Dayton 2yed7 | Con lăn sợi đơn Ind Link | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2YED7 Con lăn Ind Link Single Strand | AC4BBY

DAYTON Con lăn đơn sợi liên kết 2YED7

Trong kho
Khoản mục: AC4BBY phần: 2YED7
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
€6.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChain Link
Kích thước chuỗi ANSI100
Sức mạnh Breaking24,000 Lb.
Ống lót Dia. (Trong.)0.530
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.91 "
Lỗ Dia.0.374 "
Bên trong Pin Dia.0.375 "
Vật chấtCarbon giữa
Tối đa Tải trọng cho phép5070 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.375 "
Chiều rộng tổng thể1.546 "
Độ dài ghim1.546 "
Độ dày tấm liên kết pin0.156 "
Pitch1.25 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.636 "
Con lăn Dia.0.75 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn1.165 "
Nhiệt độ. Phạm vi10 đến 150F
Độ bền kéo24,000 Lb.
KiểuCon lăn sợi đơn
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.750

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS7315900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaCon lăn Dia.Giá cả
DAYTON 2YED4 Con lăn Ind Link đơn | AC4BBV 2YED41.386 "8014,500 Lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "€2.34
DAYTON 2YEE5 Con lăn Ind Link Single Strand | AC4BCF 2YEE52.122 "12031,000 Lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "€1.40
DAYTON 2YEE6 Con lăn một sợi liên kết Ind | AC4BCG 2YEE62.269 "14046,000 Lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"€17.52
DAYTON 2YEE7 Con lăn Ind Link đơn | AC4BCH 2YEE72.691 "16058,000 Lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "€17.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Con lăn đơn sợi liên kết 2YED7
€6.93 /đơn vị