Cà vạt chắc chắn U70520.075.0450 | Vít neo, Đường kính neo 3/4 inch, Chiều dài 4 inch, Kẽm, 10pk | 2mcr4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIMPSON POWER-TIE U70520.075.0450 Vít neo, Đường kính neo 3/4 inch, Chiều dài 4 inch, Kẽm, 10Pk | AC2QWC 2MCR4

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Vít neo, Đường kính neo 3/4 inch, Chiều dài 4 inch, Kẽm, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AC2QWC phần: U70520.075.0450Tham chiếu chéo: 2MCR4
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
€142.26 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít neo bê tông
Neo Dia.3 / 4 "
Kích thước mũi khoan3 / 4 "
Kiểu đầuHex Washer
Chiều dài4"
Vật chấtThép cacbon thấp, mạ kẽm
Tối đa Độ dày làm việc2"
Min. Nhúng2.75 "
KiểuĐường kính lớn
Lực cắt cuối cùng (Lb.)11,460
Căng thẳng tối đa (Lbs.)6580

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.67
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS7318158069
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Vít neo, Đường kính neo 3/4 inch, Chiều dài 4 inch, Kẽm, 10Pk
€142.26 /đóng gói