STRONG HOLD Tủ đựng quần áo 56-WR-241, Xám đậm, 12 khổ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ tủ quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Lắp ráp |
Màu tủ | Màu xám đen |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Men |
Đánh giá | 12 |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 1 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 60 " |
Sức chứa kệ | 1650 lb |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Phong cách | Tủ quần áo |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 267.17 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Phong cách | hợp ngữ | Màu tủ | Tổng số ngăn kéo | Số lượng ngăn kéo | Số lượng kệ | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-W-245 | Kết hợp | Hàn | Màu xám đen | - | - | 5 | 72 " | 36 " | €3,513.41 | RFQ
| |
46-W-245 | Kết hợp | Hàn | Màu xám đen | - | - | 5 | 72 " | 48 " | €4,322.44 | RFQ
| |
56-W-245 | Kết hợp | Hàn | Màu xám đen | - | - | 5 | 72 " | 60 " | €4,720.92 | ||
36-W-243-7DB | Kết hợp | Hàn | màu xám | 7 | 7 | 3 | 78 " | 36 " | €6,000.71 | ||
46-W-243-7DB | Kết hợp | Hàn | màu xám | 7 | 7 | 3 | 78 " | 48 " | €6,602.66 | ||
56-W-243-7DB | Kết hợp | Hàn | màu xám | 7 | 7 | 3 | 78 " | 60 " | €7,597.51 | ||
36-WR-241 | Tủ quần áo | Lắp ráp | Màu xám đen | - | - | 1 | 78 " | 36 " | €3,042.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.