Strong Hold 36-wr-241 | Tủ đựng đồ trong tủ quần áo, Xám đậm, 12 thước | 5kaz0 | Raptor Supplies Việt Nam
Strong HOLD 36-WR-241 Tủ đựng tủ quần áo, Xám đậm, 12 thước | AE4GDK 5KAZ0

STRONG HOLD Tủ đựng quần áo 36-WR-241, Xám đậm, 12 khổ

Khoản mục: AE4GDK phần: 36-WR-241Tham chiếu chéo: 5KAZ0
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€3,042.65 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTủ lưu trữ tủ quần áo
Lắp ráp / chưa lắp rápLắp ráp
hợp ngữLắp ráp
Màu tủMàu xám đen
Loại cửaTiêu chuẩn
Kết thúcMen
Đánh giá12
HandleĐộc thân
Hệ thống khóa3-Point
Vật chấtThép
Số lượng cửa2
Số lượng ngăn kéo0
Số lượng kệ1
Độ sâu tổng thể24 "
Chiều cao tổng thể78 "
Chiều rộng tổng thể36 "
Sức chứa kệ1900 lb
Đánh giá sức mạnhHeavy Duty
Phong cáchTủ quần áo
Tổng số ngăn kéo0

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 190.96
Chiều cao tàu (cm)198.12
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)60.96
Mã HS9403200020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cáchhợp ngữMàu tủTổng số ngăn kéoSố lượng ngăn kéoSố lượng kệChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Strong HOLD Tủ đựng quần áo 36-W-245, Xám đậm | AD2PXP 3THP7 36-W-245Kết hợpHànMàu xám đen--572 "36 "€3,513.41
RFQ
Strong HOLD Tủ đựng quần áo 46-W-245, Xám đậm | AD2PXQ 3THP8 46-W-245Kết hợpHànMàu xám đen--572 "48 "€4,322.44
RFQ
Strong HOLD Tủ đựng quần áo 56-W-245, Xám đậm | AD2PXR 3THP9 56-W-245Kết hợpHànMàu xám đen--572 "60 "€4,720.92
Tủ đựng quần áo STRONG HOLD 36-W-243-7DB Màu xám tiêu chuẩn | AD2PXT 3THR1 36-W-243-7DBKết hợpHànmàu xám77378 "36 "€6,000.71
Tủ đựng quần áo STRONG HOLD 46-W-243-7DB Màu xám tiêu chuẩn | AD2PXU 3THR2 46-W-243-7DBKết hợpHànmàu xám77378 "48 "€6,602.66
Tủ đựng quần áo STRONG HOLD 56-W-243-7DB Màu xám tiêu chuẩn | AD2PXV 3THR3 56-W-243-7DBKết hợpHànmàu xám77378 "60 "€7,597.51
Strong HOLD Tủ đựng tủ quần áo 46-WR-241, Xám đậm, 12 thước | AE4GDL 5KAZ1 46-WR-241Tủ quần áoLắp rápMàu xám đen--178 "48 "€3,625.87
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STRONG HOLD Tủ đựng quần áo 36-WR-241, Xám đậm, 12 khổ
€3,042.65 /đơn vị