STRONG HOLD 56-LD-244SS Tủ lưu trữ 12 thước đo 78 inch H Chiều rộng 60 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | Màu xám đen |
Loại cửa | Clearview |
Kết thúc | Thép không gỉ |
Đánh giá | 12 |
Handle | Độc thân |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép không gỉ |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 60 " |
Sức chứa kệ | 1650 lb |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 317.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu tủ | Kết thúc | Vật chất | Số lượng kệ | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-LD-243 | Màu xám đen | Men | Thép | 3 | 66 " | 48 " | 1200 lb | €4,296.63 | ||
46-LD-244 | Màu xám đen | Men | Thép | 4 | 78 " | 48 " | 1200 lb | €4,814.12 | RFQ
| |
56-LD-244 | Màu xám đen | Men | Thép | 4 | 78 " | 60 " | 1650 lb | €5,300.64 | RFQ
| |
45-LD-243SS | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 3 | 66 " | 48 " | 1200 lb | €16,555.85 | ||
46-LD-244SS | Màu xám đen | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 4 | 78 " | 48 " | 1200 lb | €17,489.57 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.