Stren-flex Lb1-912-6 | Giỏ Hàng 6 Feet 3000b W 12 In | 30h228 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREN-FLEX LB1-912-6 Giỏ Hàng 6 Feet 3000b W 12 In | AC4QHN 30H228

STREN-FLEX LB1-912-6 Đai treo giỏ chở hàng 6 feet 3000b W 12 In

Trong kho
Mục: AC4QHN phần: LB1-912-6Tham chiếu chéo: 30H228
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
€241.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp vải kéo
Dung lượng giỏ hàng3,000 lbs.
MàuMàu vàng
Chiều dài mắt12 "
Chiều dài6"
Vật chấtNylon
Số lượng ruồi1
Xếp hạng SlingLoại 9
Kiểu thắt lưngGiỏ hàng
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 194 độ F
Mang nắp chốngKhông áp dụng
Lớp webNhiệm vụ nặng nề
Chiều rộng12 "
Lớp phủ sợiAcrylic không độc hại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS4202929026
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung lượng giỏ hàngChiều dài mắtChiều dàiSố lượng ruồiChiều rộngGiá cả
STREN-FLEX LB1-906-4 Web Sling Giỏ Hàng Sling Chiều Dài 4 Chân | AB8HBP 25K433 LB1-906-43000 lb10 "4ft.16"€98.40
STREN-FLEX LB1-906-8 Web Sling Giỏ Hàng Sling Chiều Dài 8 Bộ | AB8HBQ 25K434 LB1-906-83000 lb10 "8ft.16"€139.48
STREN-FLEX LB1-906-12 Web Sling Giỏ Hàng Sling Chiều Dài 12 Bộ | AB8HBR 25K435 LB1-906-123000 lb10 "12ft.16"€180.60
STREN-FLEX LB1-906-18 Web Sling Giỏ Hàng Sling Chiều Dài 18 Bộ | AB8HBT 25K436 LB1-906-183000 lb10 "18ft.16"€242.25
STREN-FLEX LB1-906-20 Web Sling Giỏ Hàng Sling Chiều Dài 20 Bộ | AB8HBU 25K437 LB1-906-203000 lb10 "20ft.16"€262.80
STREN-FLEX LB1-908-4 Web Sling Giỏ Hàng Sling Chiều Dài 4 Chân | AB8HBV 25K438 LB1-908-43000 lb10 "4ft.18"€136.15
STREN-FLEX LB1-908-8 Web Sling Giỏ Hàng Sling Chiều Dài 8 Bộ | AB8HBW 25K439 LB1-908-83000 lb10 "8ft.18"€128.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREN-FLEX LB1-912-6 Đai treo giỏ chở hàng 6 feet 3000b W 12 In
€241.07 /đơn vị