Streamlight 91727 | Đèn pin Led Nicd Nylon Vàng | 20jn10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 91727 Đèn pin Led Nicd Nylon Vàng | AF6UEE 20JN10

STREAMLIGHT 91727 Đèn Pin Led Nicd Nylon Vàng

Trong kho
Khoản mục: AF6UEE phần: 91727Tham chiếu chéo: 20JN10
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
€324.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin
pin Included
Thời gian ghi pin3 giờ 30 phút. 12 giờ lm, 8 giờ. lm (Đèn flash), 20 ngày, lm (Ánh trăng)
Thay thế bộ pin90335
Kích thước pinphụ C
Loại PinNiCad
Khoảng cách chùm tia210m (Cao), 115m (Thấp)
Màu cơ thểMàu vàng
Vật liệu cơ thểNylon
Năng lượng nến12,900 (Cao), 4300 (Thấp)
Thời gian sạc8 đến 10 giờ.
Loại dâyAC / DC
đường kính2.75 "
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungChùm tia
Tác động kháng chiến2m
Đời sống đèn50,000 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài9 13 / 64 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm150/55 ​​lm
Chế độ đầu ra ánh sáng3
Lumens150/55
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa150
Số Pin1
Số lần sạc1,000
Thời gian chạy ở cài đặt cao3.5 giờ.
Xếp hạng an toànLớp I, Sư đoàn. 1
Xếp hạng an toànHạng I & II Phân ban 1, Nhóm C, D, F, G; Cấp III; Mã T: T4; Exia; KHÔNG CHỦ NGHĨA: Hạng I Phân khu 2; Nhóm A, B, C, D, T-CODE T4
Loại chuyển đổiđiện tử
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4, Thẩm thấu nước

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.54
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)23.88
Mã HS8513100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLumensThời gian ghi pinKhoảng cách chùm tiaĐầu ra Lumens tối đaThời gian chạy ở cài đặt caoMàu cơ thểNăng lượng nếnTập trungGiá cả
STREAMLIGHT 91627 Đèn pin Led Nicd Nylon Vàng | AF6UEA 20JN06 91627163/503 giờ 45 phút. 12 giờ lm, 8 giờ. lm (Đèn flash), 20 ngày, lm (Ánh trăng)68m (Cao), 37m (Thấp)1633.8 giờ.Màu vàng730 (Cao), 230 (Thấp)Dầm lũ€340.29
STREAMLIGHT 91657 Đèn pin Led Nicd Nylon Orange | AF6UEB 20JN07 91657163/503 giờ 45 phút. 12 giờ lm, 8 giờ. lm (Đèn flash), 20 ngày, lm (Ánh trăng)68m (Cao), 37m (Thấp)1633.8 giờ.trái cam730 (Cao), 230 (Thấp)Dầm lũ€368.01
STREAMLIGHT 91757 Đèn pin Led Nicd Nylon Orange | AF6UEF 20JN11 91757150/553 giờ 30 phút. 12 giờ lm, 8 giờ. lm (Đèn flash), 20 ngày, lm (Ánh trăng)210m (Cao), 115m (Thấp)1503.5 giờ.trái cam12,900 (Cao), 4300 (Thấp)Chùm tia€344.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 91727 Đèn Pin Led Nicd Nylon Vàng
€324.59 /đơn vị