Streamlight 91644 | Đèn Pin Led Aa Nylon Cam | 20jn09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 91644 Đèn pin Led Aa Nylon Orange | AF6UED 20JN09

STREAMLIGHT 91644 Đèn pin Led Aa Ni lông màu cam

Trong kho
Khoản mục: AF6UED phần: 91644Tham chiếu chéo: 20JN09
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
€179.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin
pin Included
Thời gian ghi pin3 giờ 45 phút. 12 giờ lm, 8 giờ. lm (Đèn flash), 20 ngày, lm (Ánh trăng)
Kích thước pinAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia54m (Cao), 30m (Thấp)
Màu cơ thểtrái cam
Vật liệu cơ thểNylon
Năng lượng nến730 (Cao), 230 (Thấp)
đường kính3"
Lớp đèn pincông nghiệp
Tác động kháng chiến2m
Đời sống đèn50K giờ
Loại đènLED
LED màutrắng
Chiều dài9"
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm163/50 ​​lm
Chế độ đầu ra ánh sángCao thấp
Lumens163/50
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa163
Số Pin4
Đèn thay thế
Thời gian chạy ở cài đặt cao3.8 giờ.
Xếp hạng an toànLớp I, Sư đoàn. 1
Xếp hạng an toànHạng I & II Phân ban 1, Nhóm C, D, F, G; Cấp III; Mã T: T4; Exia; KHÔNG BẤT NGỜ: Hạng I Division 2; Nhóm A, B, C, D, T-MÃ T4; Bộ sạc đáp ứng các yêu cầu của NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) được gắn ở mọi vị trí.
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4, Thẩm thấu nước

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)34.8
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8513100000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThời gian chạy ở cài đặt caoThời gian ghi pinKhoảng cách chùm tiaMàu cơ thểNăng lượng nếnKhai sáng sản phẩmLumensĐầu ra Lumens tối đaGiá cả
STREAMLIGHT 91642 Đèn pin Led Aa Nylon Vàng | AF6UEC 20JN08 916423.8 giờ.3 giờ 45 phút. 12 giờ lm, 8 giờ. lm (Đèn flash), 20 ngày, lm (Ánh trăng)54m (Cao), 30m (Thấp)Màu vàng730 (Cao), 230 (Thấp)163/50 ​​lm163/50163€192.31
STREAMLIGHT 91742 Đèn pin Led Aa Nylon Vàng | AF6UEG 20JN12 917423.5 giờ.3 giờ 30 phút. 12 giờ lm, 8 giờ. lm (Đèn flash), 20 ngày, lm (Ánh trăng)227m (Cao), 131m (Thấp)Màu vàng12,900 (Cao), 4,300 (Thấp)150/55 ​​lm150/55150€182.75
STREAMLIGHT 91744 Đèn pin Led Aa Nylon Orange | AF6UEH 20JN13 917443.5 giờ.3 giờ 30 phút. 12 giờ lm, 8 giờ. lm (Đèn flash), 20 ngày, lm (Ánh trăng)227m (Cao), 131m (Thấp)trái cam12,900 (Cao), 4,300 (Thấp)150/55 ​​lm150/55150€212.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 91644 Đèn pin Led Aa Ni lông màu cam
€179.79 /đơn vị