NEW PIG TLS561-TR Bộ chuyển hướng rò rỉ mái kiểu máng 9 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ chuyển đổi mái rò rỉ kiểu máng |
Màu | trong suốt |
ID vòi | N |
Phương pháp lắp đặt | Dây treo |
Chiều dài | 15ft. |
Vật chất | Vinyl, nylon |
Khối lượng tịnh | 9 lb |
Chiều rộng | 1 '4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 229.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.88 |
Mã HS | 6306192100 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.