<span Class='notranslate'>Streamlight </span> 66120 | Industrial Penlight Led Red | 39au35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 66120 LED Penlight công nghiệp Red | AH8XDB 39AU35

STREAMLIGHT 66120 Industrial Penlight LED Red

Trong kho
Khoản mục: AH8XDB phần: 66120Tham chiếu chéo: 39AU35

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€47.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBút ký
pin Included
Thời gian ghi pin6.5 giờ.
Kích thước pinAAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia58m
Màu cơ thểđỏ
Body Dia.0.6 "
Vật liệu cơ thểNhôm
Năng lượng nến690
Lớp đèn pincông nghiệp
Đời sống đèn30,000 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài5.3 "
Lens Materialpolycarbonate
Chế độ đầu ra ánh sángCao
Lumens90
Dải Lumens50 để 99
Đầu ra Lumens tối đa90
Số Pin2
Đèn thay thếKhông
Thời gian chạy ở cài đặt cao6.5 giờ.
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcThời gian ghi pinKích thước pinĐời sống đènChiều dàiKhai sáng sản phẩmChế độ đầu ra ánh sángLumensGiá cả
STREAMLIGHT 66118 Đèn Led kiểm tra Đen 65 L Aaa | AC3ECJ 2RVL9 66118Bút kiểm tra6.5 giờ.AAA30K giờ5.375 "65 lmCao65€48.59
STREAMLIGHT 66318 Đèn Led kiểm tra Đen 35 L Aaa | AC3ECM 2RVN3 66318Bút kiểm tra2.25 giờ.AAA30K giờ3.5 "35 lmCao35€38.12
STREAMLIGHT 65618 Bút kiểm tra Led đen 11 L Aaaa | AC8JQH 3AU13 65618Bút kiểm tra24 giờ.AAAA100K giờ14 "11 lmCông tắc nhấp nháy trong khoảnh khắc, "Bật" liên tục10€45.62
STREAMLIGHT 65418 Đèn Led kiểm tra Đen 11 L Aaaa | AE7DTB 5XA82 65418Bút kiểm tra24 giờ.AAAA100K giờ25.5 "11 lmCông tắc nhấp nháy trong khoảnh khắc, "Bật" liên tục10€58.10
STREAMLIGHT 66122 LED Penlight công nghiệp Blue | AH8XCZ 39AU33 66122Bút ký6.5 giờ.AAA30,000 giờ.5.3 "-Cao90€43.42
STREAMLIGHT 66121 LED Penlight công nghiệp Silver | AH8XDA 39AU34 66121Bút ký6.5 giờ.AAA30,000 giờ.5.3 "-Cao90€43.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 66120 Industrial Penlight LED Red
€47.24 /đơn vị