Streamlight 61052 | Đèn Pha Led 120 Lm | 1pjh9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STREAMLIGHT 61052 Đèn pha Led 120 Lm | AB2XHJ 1PJH9

STREAMLIGHT 61052 Đèn pha Led 120 Lm

Trong kho
Khoản mục: AB2XHJ phần: 61052Tham chiếu chéo: 1PJH9
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
€81.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđèn pha
pin Included
Thời gian ghi pin3.5 giờ (cao) / 10 giờ. (med) / 55 giờ (Thấp)
Kích thước pinAAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia60 m (cao) / 35 m (trung bình) / 20 m (thấp)
Màu cơ thểMàu vàng
Body Dia.1.75 "
Vật liệu cơ thểNhựa nhiệt dẻo ABS
Năng lượng nến900 (cao) / 375 (trung bình) / 100 (thấp)
đường kính2.4 "
Giảm xếp hạng2m
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungDầm lũ
Tác động kháng chiến2m
Đời sống đèn100,000 giờ.
Loại đèn(7) LED 5mm
Chiều dài1.75 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm120 L (cao) / 45 L (trung bình) / 13 L (thấp)
Chế độ đầu ra ánh sáng(7) Đèn LED, (3) Đèn LED, (1) Đèn LED
Lumens120 L (cao) / 45 L (trung bình) / 13 L (thấp)
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa120
Gắn kếtStrap
Kiểu lắpStrap
Số Pin3
Số lượng dây đai2
Cường độ chùm tia cực đại900 / 100cd
Thời gian chạy ở cài đặt cao3 giờ.
Xếp hạng an toànLớp I, Sư đoàn. 2
Xếp hạng an toànLớp 1 Khối 2, Nhóm A, B, C, D, Lớp 2, Khối 2, Nhóm F, G, Lớp 3 T5
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4
Trọng lượng với pin5.5 oz

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8513104000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểpin IncludedThời gian ghi pinđường kínhGiảm xếp hạngLớp đèn pinTập trungTác động kháng chiếnGiá cả
STREAMLIGHT 61101 Đèn pha Led 12/27 Đen Vôi | AF6BQJ 9W848 61101Nhựa nhiệt dẻoKhông40 giờ.0.85 "Không được đánh giáMục đích chungđã sửaKhông xác định€7.69
STREAMLIGHT 61304 Đèn pha LED công nghiệp Đen | AG9HFY 20JN14 61304Nhôm1.5/2.7/20 giờ.-1.0mcông nghiệp--€158.42
STREAMLIGHT 61602 Đèn pha LED Vàng | AH6DNY 35XM74 61602nhựa3.5 / 10 giờ-2.0mcông nghiệp--€140.58
Đèn pha LED STREAMLIGHT 61603 Đen | AH6DNZ 35XM75 61603nhựa3.5 / 10 giờ-2.0mcông nghiệp--€122.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STREAMLIGHT 61052 Đèn pha Led 120 Lm
€81.49 /đơn vị