Strauss Nf2192d181 | Giũa kim Swiss Crossing dài 5-1/2 inch | 31ly04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STRAUSS NF2192D181 Tệp kim Swiss Crossing Chiều dài 5-1 / 2 Inch | AH3FKM 31LY04

STRAUSS NF2192D181 Giũa kim Swiss Crossing dài 5-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3FKM phần: NF2192D181Tham chiếu chéo: 31LY04
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
€41.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTệp kim
Loại cắtThô
đường kính3 / 16 "
CạnhBỏ cắt
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýTròn
Chiều dài5.5 "
Họa tiếtThụy Sĩ
Tên hồ sơĐi qua
Hình dạng hồ sơHình bầu dục hai điểm
bề dầy3 / 32 "
Chiều rộng3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)14.61
Chiều dài tàu (cm)1.96
Chiều rộng tàu (cm)0.41
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cắtđường kínhHình dạng hồ sơbề dầyChiều rộngGiá cả
STRAUSS NF2102TD126 Kim Tệp Barrette Thụy Sĩ Chiều dài 5-1 / 2 Inch | AH3FKG 31LX95 NF2102TD126Mịn13 / 64 "Hình thang1 / 16 "3 / 16 "€46.45
STRAUSS NF2102TD91 Kim Tệp Barrette Thụy Sĩ Chiều dài 5-1 / 2 Inch | AH3FKH 31LX96 NF2102TD91Mịn13 / 64 "Hình thang1 / 16 "3 / 16 "€45.73
STRAUSS NF2102TD181 Kim Tệp Barrette Thụy Sĩ Chiều dài 5-1 / 2 Inch | AH3FKJ 31LX97 NF2102TD181Thô13 / 64 "Hình thang1 / 16 "3 / 16 "€44.86
Tệp kim STRAUSS NF2192D126 Swiss Crossing Chiều dài 5-1 / 2 inch | AH3FKK 31LY02 NF2192D126Kim cương Grit3 / 16 "Hình bầu dục hai điểm3 / 32 "3 / 16 "€41.16
STRAUSS NF2192D91 Kim Tệp Swiss Crossing Chiều dài 5-1 / 2 Inch | AH3FKL 31LY03 NF2192D91Mịn3 / 16 "Hình bầu dục hai điểm3 / 32 "3 / 16 "€42.66
STRAUSS NF2112D126 Kim Tệp Thụy Sĩ Chiều dài 5-1 / 2 Inch | AH3FKN 31LY05 NF2112D126Mịn13 / 64 "Rectangular3 / 64 "13 / 64 "€41.61
STRAUSS NF2112D91 Kim Tệp Thụy Sĩ Chiều dài 5-1 / 2 Inch | AH3FKP 31LY06 NF2112D91Mịn13 / 64 "Rectangular3 / 64 "13 / 64 "€41.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STRAUSS NF2192D181 Giũa kim Swiss Crossing dài 5-1 / 2 inch
€41.79 /đơn vị