Strauss Nf2132d126 | Dũa Kim Hình Tam Giác Thụy Sĩ Chiều Dài 5-1/2 Inch | 31ly26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STRAUSS NF2132D126 Needle File Swiss Triangular 5-1/2 Inch length | AH3FLH 31LY26

STRAUSS Giũa kim NF2132D126 Hình tam giác Thụy Sĩ dài 5-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3FLH phần: NF2132D126Tham chiếu chéo: 31LY26
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
€39.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTệp kim
Loại cắtKim cương Grit
đường kính5 / 32 "
CạnhBỏ cắt
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýTròn
Chiều dài5.5 "
Họa tiếtThụy Sĩ
Tên hồ sơBa hình vuông
Hình dạng hồ sơTam giác
bề dầy5 / 32 "
Chiều rộng5 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)14.61
Chiều dài tàu (cm)1.96
Chiều rộng tàu (cm)0.41
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cắtđường kínhHình dạng hồ sơbề dầyChiều rộngGiá cả
STRAUSS NF2102TD126 Kim Tệp Barrette Thụy Sĩ Chiều dài 5-1 / 2 Inch | AH3FKG 31LX95 NF2102TD126Mịn13 / 64 "Hình thang1 / 16 "3 / 16 "€41.79
STRAUSS NF2102TD91 Kim Tệp Barrette Thụy Sĩ Chiều dài 5-1 / 2 Inch | AH3FKH 31LX96 NF2102TD91Mịn13 / 64 "Hình thang1 / 16 "3 / 16 "€40.77
STRAUSS NF2102TD181 Kim Tệp Barrette Thụy Sĩ Chiều dài 5-1 / 2 Inch | AH3FKJ 31LX97 NF2102TD181Thô13 / 64 "Hình thang1 / 16 "3 / 16 "€38.47
Tệp kim STRAUSS NF2192D126 Swiss Crossing Chiều dài 5-1 / 2 inch | AH3FKK 31LY02 NF2192D126Kim cương Grit3 / 16 "Hình bầu dục hai điểm3 / 32 "3 / 16 "€40.40
STRAUSS NF2192D91 Kim Tệp Swiss Crossing Chiều dài 5-1 / 2 Inch | AH3FKL 31LY03 NF2192D91Mịn3 / 16 "Hình bầu dục hai điểm3 / 32 "3 / 16 "€38.52
STRAUSS NF2192D181 Tệp kim Swiss Crossing Chiều dài 5-1 / 2 Inch | AH3FKM 31LY04 NF2192D181Thô3 / 16 "Hình bầu dục hai điểm3 / 32 "3 / 16 "€38.38
STRAUSS NF2112D126 Kim Tệp Thụy Sĩ Chiều dài 5-1 / 2 Inch | AH3FKN 31LY05 NF2112D126Mịn13 / 64 "Rectangular3 / 64 "13 / 64 "€39.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STRAUSS Giũa kim NF2132D126 Hình tam giác Thụy Sĩ dài 5-1 / 2 inch
€39.31 /đơn vị