Strauss Hb2610d91 | Habilis File Swiss 8-21/32 Inch Chiều dài | 31lx66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STRAUSS HB2610D91 Tập tin Habilis Thụy Sĩ Chiều dài 8-21 / 32 Inch | AH3FJY 31LX66

STRAUSS HB2610D91 Tệp Habilis Thụy Sĩ dài 8-21/32 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH3FJY phần: HB2610D91Tham chiếu chéo: 31LX66
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
€82.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHồ sơ Habilis
Loại cắtMịn
đường kính17 / 64 "
CạnhBỏ cắt
Kết thúcTự nhiên
Thiết kế xử lýTròn
Chiều dài8 21 / 32 "
Họa tiếtThụy Sĩ
Tên hồ sơTròn
Hình dạng hồ sơTròn
bề dầy17 / 64 "
Chiều rộng17 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)26.04
Chiều dài tàu (cm)2.95
Chiều rộng tàu (cm)0.97
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cắtđường kínhHình dạng hồ sơbề dầyChiều rộngGiá cả
STRAUSS HB2601D126 Tập tin Habilis Thụy Sĩ Chiều dài 8-21 / 32 Inch | AH3FJQ 31LX59 HB2601D126Kim cương Grit13 / 32 "Rectangular7 / 64 "13 / 32 "€115.83
STRAUSS HB2601D91 Tập tin Habilis Thụy Sĩ Chiều dài 8-21 / 32 Inch | AH3FJR 31LX60 HB2601D91Mịn13 / 32 "Rectangular7 / 64 "13 / 32 "€111.68
STRAUSS HB2601D181 Tập tin Habilis Thụy Sĩ Chiều dài 8-21 / 32 Inch | AH3FJT 31LX61 HB2601D181Thô13 / 32 "Rectangular7 / 64 "13 / 32 "€114.41
STRAUSS HB2602D126 Tập tin Habilis Thụy Sĩ Chiều dài 8-21 / 32 Inch | AH3FJU 31LX62 HB2602D126Kim cương Grit31 / 64 "Nửa vong5 / 32 "31 / 64 "€124.58
STRAUSS HB2602D91 Tập tin Habilis Thụy Sĩ Chiều dài 8-21 / 32 Inch | AH3FJV 31LX63 HB2602D91Mịn31 / 64 "Nửa vong5 / 32 "31 / 64 "€110.01
STRAUSS HB2602D181 Tập tin Habilis Thụy Sĩ Chiều dài 8-21 / 32 Inch | AH3FJW 31LX64 HB2602D181Thô31 / 64 "Nửa vong5 / 32 "31 / 64 "€112.42
STRAUSS HB2610D126 Tập tin Habilis Thụy Sĩ Chiều dài 8-21 / 32 Inch | AH3FJX 31LX65 HB2610D126Kim cương Grit17 / 64 "Tròn17 / 64 "17 / 64 "€82.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STRAUSS HB2610D91 Tệp Habilis Thụy Sĩ dài 8-21/32 Inch
€82.08 /đơn vị