Stranco Cvc-1069-pk | Bút Đánh Dấu Ống 13 800 Vôn Đến 1-1/4 Inch - Gói 5 | 8akz0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đánh dấu ống STRANCO INC CVC-1069-PK 13 800 Volts đến 1-1 / 4 inch - Gói 5 | AF3PPV 8AKZ0

STRANCO INC Máy đánh dấu ống CVC-1069-PK 13 800 Vôn đến 1-1/4 Inch - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AF3PPV phần: CVC-1069-PKTham chiếu chéo: 8AKZ0
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
€24.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềntrái cam
Phù hợp với ống OD1-1 / 4 "và nhỏ hơn
Chiều cao1 / 2 "
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ18
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)23.5
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻChiều rộngGiá cả
Máy đánh dấu ống STRANCO INC CVB-1069-PK 13800 Volts Màu cam 1-1 / 8 x 4 inch Pk5 | AF3PPU 8AKY9 CVB-1069-PK-1.125 "41.12 "€24.33
Máy đánh dấu ống STRANCO INC CVA-1069-PK 13800 Vôn 3in. Và lớn hơn Pk5 | AF6BXT 9WE79 CVA-1069-PK3 "và lớn hơn2.25 "12.25 "€24.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STRANCO INC Máy đánh dấu ống CVC-1069-PK 13 800 Vôn đến 1-1/4 Inch - Gói 5
€24.33 /đơn vị