STENS 355105 Lưỡi cắt lớp phủ 20-7/16 inch
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưỡi cắt cỏ |
Loại lưỡi | Phủ rơm |
Trung tâm lỗ | 5 / 8 " |
Chiều dài | 20.437 " |
Kích thước máy | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 5/8" |
bề dầy | 0.203 " |
Kiểu | Hình thành |
Chiều rộng | 2.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8208406000 |
Quốc gia | FR |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Kích thước máy | bề dầy | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330377 | 21.5 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .164 Lỗ trung tâm 11/16" | 0.164 " | Hình thành | 2.5 " | €19.19 | ||
330587 | 21 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .250 Lỗ trung tâm 7/8" | 0.25 " | Hình thành | 2.5 " | - | RFQ
| |
330736 | 19.5 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 11/16" | 0.203 " | Hình thành | 2.5 " | - | RFQ
| |
330770 | 21 " | W 2-3 / 4 "Độ dày .119 Lỗ trung tâm 3/8" | 0.119 " | Hình thành | 2.75 " | €22.47 | ||
345165 | 19.38 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 5/8" | 0.203 " | Hình thành | 2.5 " | - | RFQ
| |
355295 | 20.5 " | W 3 "Độ dày .209 Lỗ trung tâm 15/16" | 0.209 " | Sảnh | 3" | €25.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.