Stens 330770 | Lưỡi Phủ 21 Inch | 11t545 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STENS 330770 Lưỡi phủ sợi 21 Inch | AA3QZV 11T545

STENS 330770 Lưỡi cắt lớp phủ 21 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3QZV phần: 330770Tham chiếu chéo: 11T545
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
€22.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cắt cỏ
Loại lưỡiPhủ rơm
Trung tâm lỗ3 / 8 "
Chiều dài21 "
Kích thước máyW 2-3 / 4 "Độ dày .119 Lỗ trung tâm 3/8"
bề dầy0.119 "
KiểuHình thành
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8208406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máybề dầyKiểuChiều rộngGiá cả
STENS 330377 Lưỡi phủ sợi 21-1 / 2 Inch | AA3QZF 11T527 33037721.5 "W 2-1 / 2 "Độ dày .164 Lỗ trung tâm 11/16"0.164 "Hình thành2.5 "€19.19
STENS 330587 Lưỡi phủ sợi 21 Inch | AA3QZL 11T536 33058721 "W 2-1 / 2 "Độ dày .250 Lỗ trung tâm 7/8"0.25 "Hình thành2.5 "-
RFQ
STENS 330736 Lưỡi phủ 19-1 / 2 Inch | AA3QZU 11T544 33073619.5 "W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 11/16"0.203 "Hình thành2.5 "-
RFQ
STENS 345165 Lưỡi phủ 19-3 / 8 Inch | AA3RAE 11T557 34516519.38 "W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 5/8"0.203 "Hình thành2.5 "-
RFQ
STENS 355105 Lưỡi phủ 20-7 / 16 Inch | AA3RAX 11T575 35510520.437 "W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 5/8"0.203 "Hình thành2.5 "-
RFQ
STENS 355295 Lưỡi phủ sợi 20-1 / 2 Inch | AA3RBE 11T582 35529520.5 "W 3 "Độ dày .209 Lỗ trung tâm 15/16"0.209 "Sảnh3"€25.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STENS 330770 Lưỡi cắt lớp phủ 21 inch
€22.47 /đơn vị