STENS Lưỡi cắt cỏ 355044 17-15/16 inch
Khoản mục: AA3RAV
phần: 355044Tham chiếu chéo: 11T572
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lưỡi cắt cỏ |
Loại lưỡi | Chữ khắc |
Trung tâm lỗ | 5 / 8 " |
Chiều dài | 17 15 / 16 " |
Kích thước máy | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 5/8" |
bề dầy | 0.203 " |
Kiểu | Thẳng, Nâng cao |
Chiều rộng | 2.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 8208403000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại lưỡi | Chiều dài | Kích thước máy | bề dầy | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330316 | Tiêu chuẩn | 19.5 " | W 3 "Độ dày .209 Lỗ trung tâm 11/16" | 0.209 " | Đã hình thành, Hi-Lift | 3" | - | RFQ
| |
330357 | Tiêu chuẩn | 20.5 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .305 Lỗ trung tâm 29/32" | 0.305 " | Sảnh | 2.5 " | - | RFQ
| |
330365 | Tiêu chuẩn | 18.625 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16" | 0.203 " | Hình thành | 2.5 " | €20.13 | ||
330369 | Tiêu chuẩn | 17 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16" | 0.203 " | Hình thành | 2.5 " | - | RFQ
| |
330373 | Tiêu chuẩn | 16 11 / 16 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16" | 0.203 " | Hình thành | 2.5 " | - | RFQ
| |
330401 | Tiêu chuẩn | 18.625 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16" | 0.203 " | Đã hình thành, Hi-Lift | 2.5 " | €23.77 | ||
330405 | Tiêu chuẩn | 16.625 " | W 2-1 / 2 "Độ dày .203 Lỗ trung tâm 13/16" | 0.203 " | Hình thành | 2.5 " | €21.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.