STENS 265190 Đai Oem Spec 5/8 W Inch
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thắt lưng Oem Spec |
Chiều dài | 12 '4/5 " |
Kích thước máy | W 5/8 " |
Kiểu | Che |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.56 |
Mã HS | 4010391000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.