STENS 100632 Bộ lọc không khí 1-1/4 inch
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc khí |
Chiều dài | 5.125 " |
Kích thước máy | H 1-1 / 4 "W 2-7 / 8" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 8421310000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | đường kính | Chiều dài | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
605228 | - | 5 5 / 16 " | H 1-15 / 16 "W 3-1 / 2" | €22.17 | ||
605365 | - | 3" | H 1-1 / 4 "W 2-1 / 2" | €26.75 | ||
605687 | - | 3 39 / 64 " | H 1-19 / 64 "W 1-3 / 16" | - | RFQ
| |
605840 | - | 4.25 " | H 2-5 / 16 "W 3-3 / 32" | - | RFQ
| |
100008 | OD 3-3 / 4 "ID 2-3 / 8" | - | H 2 " | - | RFQ
| |
100016 | OD 7 "ID 5-9 / 16" | - | H 2-7 / 16 " | €12.08 | ||
100040 | OD 6 "ID 4-5 / 8" | - | H 1-7 / 8 " | €12.21 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.