Bộ Lọc Không Khí Stens 100085 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Lọc Không Khí SENS 100085, Chiều Dài 7-1/4 Inch, Đầu Hẹp 2-3/16 Inch | AA4MMK 12U718

STENS Bộ lọc không khí 100085, chiều dài 7-1/4 inch, đầu hẹp 2-3/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AA4MMK phần: 100085Tham chiếu chéo: 12U718

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€23.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí
Chiều dài7.25 "
Kích thước máyH 3" Đầu Hẹp 2-3/16"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8421310000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ lọc không khí Stens 100085 với hộp mực hiệu suất cao mang lại khả năng giữ vững chắc vượt trội để bảo vệ chống bụi bẩn xâm nhập
  • Kiểu dáng hình bầu dục và kết cấu giấy xếp nếp giúp tăng luồng không khí đồng thời mang lại khả năng bảo vệ động cơ tuyệt vời
  • Lý tưởng để sử dụng với các mẫu Briggs & Stratton 282700, 283700, 286700, 287700, 28M700, 28N700, 28P700, 28Q700, 28R700, 28T700, 28V700 và 28S700

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiKích thước máyGiá cả
Bộ lọc không khí STENS 605228 1-5 / 16 Inch | AA3WBL 11W988 605228-5 5 / 16 "H 1-15 / 16 "W 3-1 / 2"€22.17
Bộ lọc không khí STENS 605365 3 Inch | AA3WBN 11W990 605365-3"H 1-1 / 4 "W 2-1 / 2"€26.75
Bộ lọc không khí STENS 605687 1-19 / 64 Inch | AA3WBQ 11W992 605687-3 39 / 64 "H 1-19 / 64 "W 1-3 / 16"-
RFQ
Bộ lọc không khí STENS 605840 2-5 / 16 Inch | AA3WBR 11W993 605840-4.25 "H 2-5 / 16 "W 3-3 / 32"-
RFQ
Bộ lọc không khí STENS 100008 2 Inch | AA4MMB 12U710 100008OD 3-3 / 4 "ID 2-3 / 8"-H 2 "-
RFQ
Bộ lọc không khí STENS 100016 2-7 / 16 Inch | AA4MMD 12U712 100016OD 7 "ID 5-9 / 16"-H 2-7 / 16 "€12.08
Bộ lọc không khí STENS 100040 1-7 / 8 Inch | AA4MME 12U713 100040OD 6 "ID 4-5 / 8"-H 1-7 / 8 "€12.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STENS Bộ lọc không khí 100085, chiều dài 7-1/4 inch, đầu hẹp 2-3/16 inch
€23.36 /đơn vị