Bắt đầu quốc tế Zcm1000b | Máy phân phối băng cho băng hẹp | 11j979 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

START INTERNATIONAL Máy phân phối băng ZCM1000B cho băng hẹp | AA3FWP 11J979

START INTERNATIONAL Máy phân phối băng ZCM1000B cho băng hẹp

Trong kho
Khoản mục: AA3FWP phần: ZCM1000BTham chiếu chéo: 11J979

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1,073.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo
MàuĐen
Xây dựngThép và nhựa nặng
Chiều dài cắt0.79 đến 39 "
Chiều cao6.3 "
Chiều dài9.7 "
Tối đa Chiều rộng băng2"
Bộ nhớ1
Cuộn Dia.1"
Máy cắt băngTự động
Chiều dài phân phối băng0.79 "thành 39"
Chiều rộng băng0.125 đến 1 "
Chiều rộng5.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8422409181
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngChiều dài cắtChiều caoMụcChiều dàiChiều rộng băngChiều rộngGiá cả
BẮT ĐẦU Máy rút và cắt băng tự động ZCM1000 QUỐC TẾ | AA3FWN 11J978 ZCM1000Thép và nhựa nặng0.79 đến 39 "6.3 "Băng keo9.7 "0.28 đến 2 "5.3 "€905.38
BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM1000C QUỐC TẾ cho băng mỏng manh | AA3FWQ 11J980 ZCM1000CThép và nhựa nặng0.79 đến 39 "6.3 "Băng keo9.7 "0.28 đến 2 "5.3 "€998.22
BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM1000D QUỐC TẾ cho các miếng cắt ngắn | AA3FWR 11J981 ZCM1000DThép và nhựa nặng0.2 đến 39 "6.3 "Băng keo9.7 "0.28 đến 2 "5.3 "€1,003.80
START INTERNATIONAL ZCM1000E Two Roll Tape Dispenser Điện tử | AA3FWT 11J982 ZCM1000EThép và nhựa nặng0.79 đến 39 "6.3 "Máy rút băng hai cuộn9.7 "0.28 đến 2 "5.3 "€1,067.86
BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM1000K QUỐC TẾ Với Creaser | AA3FWU 11J983 ZCM1000KThép và nhựa nặng0.79 đến 39 "6.5 "Băng keo10.2 "0.5 đến 1.1 "5.3 "€1,427.55
BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM1000NM QUỐC TẾ Cho Phim Bảo Vệ 2 In | AA3FWV 11J984 ZCM1000NMThép và nhựa nặng0.79 đến 39 "5.9 "Băng keo9.7 "0.28 đến 2 "5.4 "€1,162.72
BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM1000T QUỐC TẾ cho băng mỏng | AA3FWW 11J987 ZCM1000TThép và nhựa nặng0.79 đến 39 "6.3 "Băng keo9.7 "0.28 đến 2 "5.3 "€942.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

START INTERNATIONAL Máy phân phối băng ZCM1000B cho băng hẹp
€1,073.43 /đơn vị