Bắt đầu Intl Zcm0800-wt | Máy Cắt Băng Có 3 Độ Dài Đặt Trước | 11j976 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BẮT ĐẦU Máy rút băng ZCM0800-WT QUỐC TẾ với 3 độ dài cài sẵn | AA3FWM 11J976

START INTERNATIONAL Máy phân phối băng ZCM0800-WT với 3 độ dài đặt trước

Trong kho
Khoản mục: AA3FWM phần: ZCM0800-WTTham chiếu chéo: 11J976

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€139.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo
MàuĐen
Xây dựngNhựa nặng
Đường kính lõi1 ", 3"
Chiều dài cắt1.18 ", 1.77", 3.54 "
NuôiTự động
Chiều cao4.53 "
Chiều dài6.97 "
tối đa. Cuộn bên ngoài Dia.5.3 "
Tối đa Chiều rộng băng1"
Máy cắt băngHướng dẫn sử dụng
Chiều dài phân phối băngĐặt trước 3
Chiều rộng băng0.25 đến 1 "
Chiều rộng3.78 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.28
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8472909080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
START Máy cắt băng keo điện INTERNATIONAL ZCM0800, chạy bằng pin, chiều rộng băng 0.25 đến 1 inch | CM9GVT ZCM0800€176.88
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

START INTERNATIONAL Máy phân phối băng ZCM0800-WT với 3 độ dài đặt trước
€139.11 /đơn vị