START INTERNATIONAL ZCM0800 Electric Tape Dispenser, Battery Operated, 0.25 To 1 Inch Tape Width
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng keo |
Đường kính lõi | 1 ", 3" |
Chiều dài cắt | 1.18 ", 1.77", 3.54 " |
Nuôi | Tự động |
Chiều cao | 4.53 " |
Chiều dài | 6.97 " |
tối đa. Cuộn bên ngoài Dia. | 5.3 " |
Máy cắt băng | Hướng dẫn sử dụng |
Chiều rộng băng | 0.25 đến 1 " |
Chiều rộng | 3.78 " |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
ZCM0800-WT | €141.28 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.