Bắt đầu quốc tế Sl7606 | Máy dán miệng túi bằng tay gắn trên bàn | 11j929 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

START INTERNATIONAL SL7606 Máy hàn miệng túi bằng tay Gắn trên đỉnh | AA3FVE 11J929

START INTERNATIONAL SL7606 Máy hàn miệng túi bằng tay gắn trên bàn

Trong kho
Khoản mục: AA3FVE Model: SL7606Tham chiếu chéo: 11J929

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€108.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThủ công túi Taper
Chiều cao6"
Chiều dài8.622 "
tối đa. Băng bên ngoài Dia.6"
Gắn kếtBảng Top
Kích thước cổ3 / 8 "
Chiều rộng của cuộn3 / 8 "
Chiều rộng con dấu3 / 8 "
Kích thước khe0.375 "
Chiều rộng băng0.375 "
Chiều rộng2.91 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8422309191
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Độ dày niêm phong (6 triệu)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàitối đa. Băng bên ngoài Dia.Chiều rộng của cuộnChiều rộng băngChiều rộngGiá cả
BẮT ĐẦU INTERNATIONAL SL7605K Máy hàn miệng túi bằng tay Gắn trên đỉnh | AA3FVD 11J928 SL7605K6"8.622 "6"3 / 8 "0.375 "2.91 "€48.58
BẮT ĐẦU INTERNATIONAL SL7808K Máy hàn miệng túi bằng tay Gắn trên đỉnh | AA3FVF 11J930 SL7808K8.24 "10 "7"3 / 4 "0.79 "3.34 "€120.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

START INTERNATIONAL SL7606 Máy hàn miệng túi bằng tay gắn trên bàn
€108.53 /đơn vị