START INTERNATIONAL Máy phân phối nhãn điện LDX6025, Chiều rộng lớp lót 0.25 đến 7 inch, Chiều dài nhãn 0.125 đến 6 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phân phối nhãn điện |
tốc độ thức ăn chăn nuôi | 1.6 inch/giây. |
tần số | 50 / 60Hz |
Chiều cao | 14.5 " |
Chiều dài nhãn | 0.125 đến 6 " |
Chiều dài | 10.8 " |
Chiều rộng lớp lót | 0.25 đến 7 " |
Công suất cuộn | 12 " |
điện áp | 100 / 120V |
Chiều rộng | 13.6 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.