START INTERNATIONAL Máy phân phối nhãn điện LD3000 của FDA, Chiều rộng lớp lót 0.25 đến 2.25 inch, Chiều dài nhãn 0.25 đến 3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phân phối nhãn điện |
tốc độ thức ăn chăn nuôi | 2.2 inch/giây. |
Chiều cao | 10.7 " |
Chiều dài nhãn | 0.25 đến 3 " |
Chiều dài | 7" |
Chiều rộng lớp lót | 0.25 đến 2.25 " |
Công suất cuộn | 7.5 " |
điện áp | 12V DC |
Chiều rộng | 6.1 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài nhãn | Chiều rộng lớp lót | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
LD3500 | 0.25 đến 4 " | 0.25 đến 2.25 " | 12V DC w / Biến áp đa năng | €800.22 | ||
LD3000 | 0.25 đến 3 " | 0.25 đến 2.25 " | 12V DC | €769.94 | ||
LD3000 ESD | 0.25 đến 3 " | 0.25 đến 2.25 " | 12V DC | €1,127.80 | RFQ
| |
LD3000-J | 0.25 đến 3 " | 0.25 đến 2.65 " | 12V DC | €868.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.