START INTERNATIONAL Bộ tách nhãn phân tán tĩnh điện LD3000 ESD, Chiều dài nhãn 0.25 đến 3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phân phối nhãn điện |
tốc độ thức ăn chăn nuôi | 2.2 inch/giây. |
Chiều cao | 10.7 " |
Chiều dài nhãn | 0.25 đến 3 " |
Chiều dài | 7" |
Chiều rộng lớp lót | 0.25 đến 2.25 " |
Công suất cuộn | 7.5 " |
điện áp | 12V DC |
Chiều rộng | 6.1 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.