Bắt đầu Quốc tế Dc6050 | Máy phân phối nhãn tự động dài 11 inch x rộng 11 inch | 20xe05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

START Máy in nhãn tự động QUỐC TẾ DC6050 11 inch Dài x 11 inch Chiều rộng | AF7DYR 20XE05

START INTERNATIONAL Máy phân phối nhãn tự động DC6050 Dài 11 inch x Rộng 11 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7DYR phần: DC6050Tham chiếu chéo: 20XE05

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€980.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDược si
MàuĐen
Địa cốt lõi.1 "và 3"
tốc độ thức ăn chăn nuôi3.3 inch/giây.
Chiều cao15 "
Chiều dài nhãn0.50 đến 6 "
Chiều dài11 "
Chiều rộng lớp lót0.25 đến 4.5 "
Vật chấtThép không gỉ và nhôm
Công suất cuộn16 "
điện áp110/115
Chiều rộng11 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS8422309120

Chi tiết sản phẩm:

  • Tốc độ nạp liệu (3.3 in / giây)
  • Tối đa Chiều dài nhãn (6 ")
  • Tối đa Chiều rộng nhãn (4-1 / 2 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
BẮT ĐẦU QUỐC TẾ Máy phân phối nhãn tự động DC6050C 11 inch Dài x 11 inch Chiều rộng | AF7DYT 20XE06 DC6050C€1,123.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

START INTERNATIONAL Máy phân phối nhãn tự động DC6050 Dài 11 inch x Rộng 11 inch
€980.54 /đơn vị