vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chỉ báo kỹ thuật số không dây STARRETT W2900-5M-25, Phạm vi 0 mm đến 25.00 mm, IP67, Độ chính xác ±0.001 in/±0.03 mm, Hộp | CU4NBL 783RD6

STARRETT Chỉ báo kỹ thuật số không dây W2900-5M-25, Phạm vi 0 mm đến 25.00 mm, IP67, Độ chính xác ±0.001 in/±0.03 mm, Hộp

Trong kho
Vật phẩm: CU4NBL phần: W2900-5M-25Tham chiếu chéo: 783RD6
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
€1,295.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcchỉ số

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Chỉ báo kỹ thuật số STARRETT F2720ADM, Phạm vi 0 inch đến 0.6 inch, Ip54, Độ chính xác ± 0.0002 In/± 0.004 mm | CU4NAQ 53VE05 F2720ADM€815.71
Chỉ báo kỹ thuật số STARRETT F2720AD, Phạm vi 0 inch đến 0.6 inch, Ip54, Độ chính xác ± 0.0002 In/± 0.004 mm | CU4NAR 53VE04 F2720AD€791.36
Chỉ báo kỹ thuật số STARRETT F2720-1AD, Phạm vi 0 inch đến 0.6 inch, Ip54, Độ chính xác ± 0.0002 In/± 0.004 mm | CU4NAT 53VE03 F2720-1AD€663.32
Chỉ báo kỹ thuật số STARRETT F2730IQM, Phạm vi 0 inch đến 1 inch, Ip54, Độ chính xác ± 0.0001 In/± 0.002 mm | CU4NAU 53VE13 F2730IQM€770.25
Chỉ báo kỹ thuật số STARRETT F2730AD, Phạm vi 0 inch đến 1 inch, Ip54, Độ chính xác ± 0.0001 In/± 0.002 mm | CU4NAV 53VE10 F2730AD€870.71
Chỉ báo kỹ thuật số STARRETT F2730-1ADM, Phạm vi 0 inch đến 1 inch, Ip54, Độ chính xác ± 0.0002 In/± 0.004 mm | CU4NAW 53VE08 F2730-1ADM€768.65
Chỉ báo kỹ thuật số STARRETT 2900-3ME-25, Phạm vi 0 inch đến 1 inch, Ip67, Độ chính xác ± 0.001 In/± 0.03 mm | CU4NAX 53VD83 2900-3ME-25€862.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Chỉ báo kỹ thuật số không dây W2900-5M-25, Phạm vi 0 mm đến 25.00 mm, IP67, Độ chính xác ±0.001 in/±0.03 mm, Hộp
€1,295.20 /đơn vị