STARRETT Quy tắc thép C404R-72 Lò xo nặng 72 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quy tắc thép |
Xây dựng | Thép cường lực lò xo nặng |
Kết thúc | Satin Chrome |
Loại tốt nghiệp | 4R |
Tốt nghiệp | Phần 8, 16, Đọc nhanh 32, 64 |
Chiều dài | 72 " |
Đánh dấu | Đen |
Chiều rộng | 1.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.49 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 186.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 9017208080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.