STARRETT 81519 Giá đỡ tấm tủ, cố định, kích thước 36 x 60 inch
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đế tấm bề mặt tủ |
Chiều dài | 36 " |
Chiều dài tấm | 36 " |
Chiều rộng tấm | 60 " |
Bảng thông số sản phẩm | starrett-80601.pdf |
Kiểu | Văn phòng phẩm |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 185.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 101.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 162.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mục | Chiều dài | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
82220 | Đế tấm bề mặt | 12 " | Văn phòng phẩm | 18 " | €1,318.50 | |
82224 | Đế tấm bề mặt | 18 " | Văn phòng phẩm | 24 " | €1,372.49 | |
82226 | Đế tấm bề mặt | 24 " | Văn phòng phẩm | 24 " | €1,410.01 | |
82228 | Đế tấm bề mặt | 24 " | Văn phòng phẩm | 36 " | €1,858.50 | |
82266 | Đế tấm bề mặt | 30 " | Văn phòng phẩm | 48 " | €1,888.50 | |
82232 | Đế tấm bề mặt | 36 " | Văn phòng phẩm | 36 " | €1,938.00 | |
82234 | Đế tấm bề mặt | 36 " | Văn phòng phẩm | 48 " | €2,039.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.