Starrett 80713 | Tấm Granite Bề Mặt Màu Hồng, Hạng A, Kích Thước 36 X 48 X 8 Inch | 6 phần9 | Raptor Supplies Việt Nam
Tấm đá granite STARRETT 80713, Màu hồng, Loại A, Kích thước 36 x 48 x 8 Inch | AE9ZNW G-80713 / 6PCT9

STARRETT Tấm đá granite 80713, Màu hồng, loại A, Kích thước 36 x 48 x 8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE9ZNW phần: 80713Tham chiếu chéo: G-80713 / 6PCT9

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€7,844.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBề mặt đá granite
MàuHồng
Dung sai đơn phương phẳng0.0102 mm
LớpKiểm tra
Bảng thông số sản phẩmstarrett-80601.pdf
Kích thước bề mặt900 x 1200 mm
bề dầy200mm
KiểuKhông có gờ
Trọng lượng máy1320 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 580.6
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)129.54
Chiều rộng tàu (cm)99.06
Mã HS6802930090
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCác Ứng DụngTính chất bằngLớpbề dầyKiểuTrọng lượng máyGiá cả
Tấm đá granite STARRETT 80601, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 12 x 12 x 4 Inch | AE9ZMX G-80601 / 6PCN7 80601phòng thí nghiệm0.000050 "AA4"Không có gờ55 Lbs.€848.07
Tấm đá granite STARRETT 80610, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 12 x 18 x 4 Inch | AE9ZMY G-80610 / 6PCN8 80610--Phòng thí nghiệm AA100mmKhông có gờ85 Lbs.€1,445.77
Tấm đá granite STARRETT 80619, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 18 x 18 x 4 Inch | AE9ZMZ G-80619 / 6PCN9 80619--Phòng thí nghiệm AA100mmKhông có gờ125 Lbs.-
RFQ
Tấm đá granite STARRETT 80628, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 18 x 24 x 6 Inch | AE9ZNA G-80628/6PCR0 80628--Phòng thí nghiệm AA150mmKhông có gờ248 Lbs.€2,038.61
Tấm đá granite STARRETT 80646, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 24 x 24 x 6 Inch | AE9ZNB G-80646 / 6PCR1 80646--Phòng thí nghiệm AA150mmKhông có gờ330 Lbs.€3,242.07
Tấm đá granite STARRETT 80655, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 24 x 36 x 6 Inch | AE9ZNC G-80655 / 6PCR2 80655--Phòng thí nghiệm AA150mmKhông có gờ495 Lbs.€4,419.69
Tấm đá granite STARRETT 80883, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 30 x 48 x 10 Inch | AE9ZND G-80883 / 6PCR3 80883--Phòng thí nghiệm AA250mmKhông có gờ1585 Lbs.-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Tấm đá granite 80713, Màu hồng, loại A, Kích thước 36 x 48 x 8 Inch
€7,844.31 /đơn vị