Tấm đá granite STARRETT 80628, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 18 x 24 x 6 Inch | AE9ZNA G-80628/6PCR0

STARRETT Tấm bề ​​​​mặt đá granite 80628, màu hồng, loại AA, kích thước 18 x 24 x 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9ZNA phần: 80628Tham chiếu chéo: G-80628 / 6PCR0

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€2,038.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBề mặt đá granite
MàuHồng
Dung sai đơn phương phẳng0.0019 mm
LớpPhòng thí nghiệm AA
Bảng thông số sản phẩmstarrett-80601.pdf
Kích thước bề mặt450 x 600 mm
bề dầy150mm
KiểuKhông có gờ
Trọng lượng máy248 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 113.4
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)66.04
Chiều rộng tàu (cm)50.8
Mã HS6802930090
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCác Ứng DụngTính chất bằngLớpbề dầyKiểuTrọng lượng máyGiá cả
Tấm đá granite STARRETT 80601, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 12 x 12 x 4 Inch | AE9ZMX G-80601 / 6PCN7 80601phòng thí nghiệm0.000050 "AA4"Không có gờ55 Lbs.€848.07
Tấm đá granite STARRETT 80610, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 12 x 18 x 4 Inch | AE9ZMY G-80610 / 6PCN8 80610--Phòng thí nghiệm AA100mmKhông có gờ85 Lbs.€1,445.77
Tấm đá granite STARRETT 80619, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 18 x 18 x 4 Inch | AE9ZMZ G-80619 / 6PCN9 80619--Phòng thí nghiệm AA100mmKhông có gờ125 Lbs.-
RFQ
Tấm đá granite STARRETT 80646, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 24 x 24 x 6 Inch | AE9ZNB G-80646 / 6PCR1 80646--Phòng thí nghiệm AA150mmKhông có gờ330 Lbs.€3,242.07
Tấm đá granite STARRETT 80655, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 24 x 36 x 6 Inch | AE9ZNC G-80655 / 6PCR2 80655--Phòng thí nghiệm AA150mmKhông có gờ495 Lbs.€4,419.69
Tấm đá granite STARRETT 80883, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 30 x 48 x 10 Inch | AE9ZND G-80883 / 6PCR3 80883--Phòng thí nghiệm AA250mmKhông có gờ1585 Lbs.-
RFQ
Tấm đá granite STARRETT 80710, Màu hồng, Loại AA, Kích thước 36 x 48 x 8 Inch | AE9ZNF G-80710 / 6PCR5 80710--Phòng thí nghiệm AA200mmKhông có gờ1320 Lbs.€9,105.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Tấm bề ​​​​mặt đá granite 80628, màu hồng, loại AA, kích thước 18 x 24 x 6 inch
€2,038.61 /đơn vị