STARRETT Tấm đá granite 80626, Màu hồng, Loại B, Kích thước 18 x 18 x 4 Inch
Khoản mục: AE9ZRA
phần: 80626Tham chiếu chéo: G-80626 / 6PCY9
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bề mặt đá granite |
Màu | Hồng |
Dung sai đơn phương phẳng | 0.0050 mm |
Lớp | Phòng dụng cụ B |
Bảng thông số sản phẩm | starrett-80601.pdf |
Kích thước bề mặt | 450 x 450 mm |
bề dầy | 100mm |
Kiểu | 2 gờ |
Trọng lượng máy | 118 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 68.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 50.8 |
Mã HS | 6802930090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Các Ứng Dụng | Tính chất bằng | Lớp | bề dầy | Kiểu | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80601 | phòng thí nghiệm | 0.000050 " | AA | 4" | Không có gờ | 55 Lbs. | €848.07 | |
80610 | - | - | Phòng thí nghiệm AA | 100mm | Không có gờ | 85 Lbs. | €1,445.77 | |
80619 | - | - | Phòng thí nghiệm AA | 100mm | Không có gờ | 125 Lbs. | - | RFQ
|
80628 | - | - | Phòng thí nghiệm AA | 150mm | Không có gờ | 248 Lbs. | €2,038.61 | |
80646 | - | - | Phòng thí nghiệm AA | 150mm | Không có gờ | 330 Lbs. | €3,242.07 | |
80655 | - | - | Phòng thí nghiệm AA | 150mm | Không có gờ | 495 Lbs. | €4,419.69 | |
80883 | - | - | Phòng thí nghiệm AA | 250mm | Không có gờ | 1585 Lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.