Starrett 667-12 | Máy Đo Độ Dày 0.012 Inch 1/2 X 12 In | 5uae1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT 667-12 Độ dày Gage 0.012 Inch 1/2 x 12 In | AE6MWQ 5UAE1 / 52850

STARRETT Thước đo độ dày 667-12 0.012 Inch 1/2 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AE6MWQ Mẫu: 667-12Tham chiếu chéo: 5UAE1 / 52850

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€4.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGage dày
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Xây dựngThép tôi luyện
Sảnh
Thiết bị khóaKhông
Số lượng lá1
Phạm vi0.012 "
Kích thước của lá1/2 X 12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS9017308000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viGiá cả
STARRETT 66 Độ dày Gage 26 Lá thẳng | AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015 đến 0.025 "€136.46
STARRETT 66T Gage 26 Lá côn | AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015 đến 0.025 "€152.72
STARRETT 467 Máy đo độ dày 13 lá thẳng | AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015 đến 0.2 "€211.67
Máy đo độ dày STARRETT 66MA, 20 lá thẳng | AE6MVY 5UAC5 / 55974 66MA0.05 đến 1mm€136.03
STARRETT 173MAT Độ dày Gage Thu gọn 0.03-0.50mm | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173MAT0.03 đến 0.5mm€131.87
Máy đo độ dày STARRETT 667-1/2, Thép cường lực, Kích thước lá 1/2 x 12 Inch | AE6MWA 5UAC7 / 64209 667-1/20.0005 "€31.93
STARRETT 667-1 Độ dày Gage 0.001 Inch 1/2 x 12 In | AE6MWB 5UAC8 / 52837 667-10.001 "€11.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Thước đo độ dày 667-12 0.012 Inch 1/2 x 12 In
€4.62 /đơn vị