vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo độ dày STARRETT 66MA, 20 lá thẳng | AE6MVY 5UAC5 / 55974

STARRETT Máy đo độ dày 66MA, 20 lá thẳng

Trong kho
Khoản mục: AE6MVY phần: 66MATham chiếu chéo: 5UAC5 / 55974
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
€144.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGage dày
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Xây dựngThép tôi luyện
Sảnh
Thiết bị khóa
Số lượng lá20
Phạm vi0.05 đến 1mm
Kích thước của lá12.7 x 77mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS9017308000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy đo độ dày hệ mét phù hợp để kiểm tra khe hở ổ trục và điều chỉnh điểm phân phối, bugi & tappets trong dịch vụ bảo dưỡng thiết bị hàng không hoặc ô tô
  • Các lá thẳng được làm bằng thép tôi luyện mang lại độ bền va đập cao và khả năng chống lại các cú đánh hoặc rơi vô tình
  • Thiết bị khóa đảm bảo cố định lá vào vị trí và tạo điều kiện dễ dàng lắp ráp & tháo rời để tháo lá nhanh chóng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viGiá cả
STARRETT 66 Độ dày Gage 26 Lá thẳng | AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015 đến 0.025 "€142.35
STARRETT 66T Gage 26 Lá côn | AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015 đến 0.025 "€160.56
STARRETT 467 Máy đo độ dày 13 lá thẳng | AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015 đến 0.2 "€219.23
STARRETT 173MAT Độ dày Gage Thu gọn 0.03-0.50mm | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173MAT0.03 đến 0.5mm€135.74
Máy đo độ dày STARRETT 667-1/2, Thép cường lực, Kích thước lá 1/2 x 12 Inch | AE6MWA 5UAC7 / 64209 667-1/20.0005 "€32.66
STARRETT 667-1 Độ dày Gage 0.001 Inch 1/2 x 12 In | AE6MWB 5UAC8 / 52837 667-10.001 "€11.20
STARRETT 667-2 Độ dày Gage 0.002 Inch 1/2 x 12 In | AE6MWD 5UAD0 / 52839 667-20.002 "€7.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Máy đo độ dày 66MA, 20 lá thẳng
€144.28 /đơn vị