Starrett 25-341j | 53287 | Chỉ báo quay số, Phạm vi 1 inch, Đọc quay số 0-50-0 | 4cer3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chỉ báo quay số STARRETT 25-341J, Phạm vi 1 inch, Đọc quay số 0-50-0 | AD6XER 4CER3 / 53287

STARRETT Chỉ báo quay số 25-341J, Phạm vi 1 inch, Đọc quay số 0-50-0

Trong kho
Khoản mục: AD6XER phần: 25-341JTham chiếu chéo: 4CER3 / 53287
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
€340.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số chỉ số
AGD sốAGD2
Loại Quay lạiLug On Trung tâm
Loại mangNgọc
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Địa chỉ liên hệ.1 / 4 "
Kiểu điểm liên hệBanh
quay số màutrắng
Quay số Đọc0-100
Kích thước quay số2.25 "
Tốt nghiệp0.001 "
Phạm vi0 đến 1 "
Phạm vi mỗi cuộc cách mạng0.100 "
Readingliên tiếp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa bezel (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệpBao gồmGiá cả
Chỉ báo quay số STARRETT 25-441J, Phạm vi 0.1 inch, Đọc quay số 0-100 | AC4GYV 2ZUH9 / 53295 25-441J0.001 "N/A€292.67
Chỉ báo quay số STARRETT 25-441J W/SLC với SLC, Phạm vi 10 mm, Đọc quay số 0-100 | AC8VEF 3DZR3 / 66863 25-441J W / SLC0.001 "Thư chứng nhận tiêu chuẩn (SLC)€381.05
Chỉ báo quay số STARRETT 25-631J, Phạm vi 1 inch, Đọc quay số 0-50 | AD6XEW 4CER7 / 53304 25-631J0.0005 "N/A€405.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT Chỉ báo quay số 25-341J, Phạm vi 1 inch, Đọc quay số 0-50-0
€340.28 /đơn vị