Stanley Stht30810 | Thước dây Thép Vàng/Đen 12 Feet | 20jy20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY STHT30810 Thước dây Thép Vàng/đen 12 Feet | AF6VBX 20JY20

STANLEY STHT30810 Thước Dây Thép Màu Vàng/Đen 12 Feet

Trong kho
Khoản mục: AF6VBX phần: STHT30810Tham chiếu chéo: 20JY20
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
€14.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThươc dây
Đai đeo
Lớp phủ lưỡiPolymer
Màu lưỡiMàu vàng
Chiều dài lưỡi12ft.
Vật liệu lưỡiThép
Độ rộng của lưỡi kiếm1 / 2 "
Màu vỏVàng / Đen
Trường hợp vật liệuNhựa ABS có tác động cao với tay cầm cao su đúc
Loại trường hợpĐóng
Loại tốt nghiệpsố phân số
Tốt nghiệp1 / 16 "
cái móc3 đinh tán
Loại khóaPush Button
Loại đo lườngSAE
Nổi bậtKhông được đánh giá
Đánh dấu Stud

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)15.56
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS9017800000

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại tua lại (Tự động)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcTốt nghiệpĐai đeoMàu lưỡicái mócLoại khóaLoại đo lườngĐánh dấu StudGiá cả
STANLEY STHT30812 Thước dây thép màu vàng với màu đen 16 feet | AB4YDK 20JY21 STHT30812Thươc dâyThứ 16Màu vàng3 đinh tánPush ButtonSAE€9.64
Thước dây STANLEY STHT30825 Thép màu vàng với 25 feet đen | AB4YDL 20JY23 STHT30825Thươc dâyThứ 16Màu vàng3 đinh tánPush ButtonSAE€26.99
STANLEY 33-516 Băng đo 1 inch x 16 feet Màu vàng với màu đen | AB7TRM 24A342 33-516Thươc dây1/32 trên 12 đầu tiên ", 1/16 sau đó ở trên cùng và dưới cùngMàu vàng-Trang trình bày Chuyển tiếpSAE€16.47
STANLEY 33-530 Băng đo 1 inch x 30 feet Màu vàng với màu đen | AB7TRN 24A343 33-530Thươc dây1/32 trên 12 đầu tiên ", 1/16 sau đó ở trên cùng và dưới cùngMàu vàng-Trang trình bày Chuyển tiếpSAE€39.39
STANLEY 30-305 Băng 1 Inch x 25 Feet Xanh / đen | AC2HFE 2KFJ3 30-305Thươc dây1/32 trên 12 đầu tiên ", 1/16 sau đó ở trên cùng và dưới cùngKhả năng hiển thị cao Màu vàng với các vạch đen / đỏ3 đinh tánChuyển tiếp hàng đầuSAE€18.26
STANLEY 33-525 Băng đo 1 inch x 25 feet Chrome In / ft | AC8LNU 3CA87 33-525Thươc dây1/16Màu vàng3 Đinh tán, Chống ăn mòn với True-Zero (TM)Trượt về phía trướcSAE€36.29
STANLEY 33-735 Băng đo 1-1 / 4 inch x 35 feet Màu vàng với màu đen | AD2NXC 3TB92 33-735Thươc dây1/16Màu vàng3 Đinh tán, Chống ăn mòn với True-Zero (TM)Chuyển tiếp hàng đầuSAE€68.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY STHT30810 Thước Dây Thép Màu Vàng/Đen 12 Feet
€14.84 /đơn vị