vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STANLEY FBB199NRP 4 Bản lề CỬA 5X4 32D STS Bản lề Mort đầy đủ 4-1 / 2 inch Chốt không thể tháo rời | AH8EMU 38NC93

STANLEY FBB199NRP 4 BẢN LỀ CỬA 5X4 32D STS Bản lề chết đầy đủ 4-1/2 inch Chốt không thể tháo rời

Trong kho
Khoản mục: AH8EMU phần: FBB199NRP 4 BẢN LỀ CỬA 5X4 32D STSTham chiếu chéo: 38NC93
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
€120.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề mông
Loại mangBanh
CornersSquare
Chiều rộng lá cửa1 15 / 32 "
Kết thúcThép không gỉ Satin
Chiều rộng lá khung1 15 / 32 "
phần cứngBao gồm
HolesVới
Lỗ trên lá4
Tải trọng150.0 lb
Vật chấtThép không gỉ
Gắn kếtBắt vít
Số lượng dây0
Sự định hướngKhông cầm tay
Ghim Dia.1.5 "
Chất liệu ghimThép
Loại pinKhông thể tháo rời
Phạm vi của chuyển động270 Degrees
Độ dày cửa yêu cầu1.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống dây chằng: Không
  • Chiều cao lá cửa: 4-1 / 2 "
  • Chiều cao lá khung: 3-1/2"
  • Độ dày lá cửa: 0.180 "
  • Độ dày lá khung: 0.180"

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtChiều rộng lá cửaKết thúcLoại pinPhạm vi của chuyển độngĐộ dày cửa yêu cầuChiều rộng lá khungHolesGiá cả
STANLEY BB852 5X6 BẢN LỀ CỬA NGUỒN P STL Bản lề nhà tù bằng thép Chiều cao 5 inch x Chiều rộng 6 inch | AH8EMR 38NC91 BB852 5X6 bản lề cửa PRISON P STLHàn trên3"Áo khoácRemovable180 Degrees1.75 "3"Nếu không có€502.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STANLEY FBB199NRP 4 BẢN LỀ CỬA 5X4 32D STS Bản lề chết đầy đủ 4-1/2 inch Chốt không thể tháo rời
€120.33 /đơn vị